エアーニッパー :「圧着端子」の検索結果
エアーニッパーとは、圧縮した空気を利用することで、より効率的な金属や樹脂の切断を可能とした空圧工具のひとつ。自動機や機械、ロボットにエアーニッパー本体を接続して使用するタイプと、手動で使うタイプがあります。強力なパワーを利用して金属板や電線を切断するほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あきなど用途は多数。使用目的によってさまざまなタイプのエアーニッパーが出ているため、自分の目的に合ったものを選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
本機は圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、綿材を挿入、圧着作業を行います。そのため安全確実に圧着が行えます。組立て機器、設備内部の圧着作業に適します。
全長(mm)176
グリップ径(Φmm)56
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
加圧力(N)2450
その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
トラスコ品番852-3454
質量(g)620
ホース接続径G1/4 オスネジ
空気消費量(cm3/回)584
替刃/切断能力(Φmm)替刃:A80-1.25、A80-2.0(裸端子圧着)替刃:AR80-1.25、AR80-2.0(接続子圧着)
1丁
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。
ホース接続径G1/4 オスネジ
切断・圧着・つぶし作業に!
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
ホース接続径G1/4 オスネジ
『空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーソー/エアーカッター
- エアーニッパー
- エアーハサミ
- エアーニブラ
- エアーベベラー
- 卓上ストリッパ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。