エアーハサミ :「エアホース 回転」の検索結果

エアーハサミとは、圧縮空気の力で帯状の鉄や樹脂などを切断できる工具です。 ストレートタイプのエアーハサミは、普通のハサミと同じくらい使いやすく、1.9mmの鉄板、1.4mmのステンレス、2.3mmのアルミを切断できます。小型で軽量のマルチハサミは、薄手のゴムなど軟質材の切断やバリ取りに最適なタイプです。前方排気タイプと後方排気タイプがあり、専用の替え刃も販売。機械取り付け用のエアーハサミも各種のタイプがそろっています。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251 質量(kg)1.18 穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

『空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります