絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • ベッセル(2)
  • 瓜生製作(1)
  • ヨコタ工業(1)
最大トルク(N・m)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 19.5(1)
  • 30(2)
ねじ締め能力(mm)
  • 5(4)
  • 6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000
  • 1200(1)
  • 1400(1)
  • 2000(1)
  • 2500(1)
  • 6000(2)
  • 7500(7)
  • 7800(2)
  • 8500(2)
  • 8800(1)
  • 9000(9)
  • 10000(4)
  • 10500(2)
  • 11500(1)
  • 12000(9)
  • 12500(1)
  • 13000(2)
  • 14000(2)
  • 14500(1)
  • 17000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
10(1)
12(1)
19.5(1)
30(2)
インパクトドライバ ヨコタ工業インパクトドライバヨコタ工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
エアインパクトドライバー (油中式) ベッセルエアインパクトドライバー (油中式)ベッセル
43,980税込48,378
1台
当日出荷
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大締付トルク(N・m)19.5能力ねじ径(Φmm)4~5トラスコ品番356-8555全長(mm)198.5能力普通ネジ径M4.0~5.0mm使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.35ビット差込部(mm)6.35ホース継手G 1/4チャックビットスリーブ式適合ビット国内標準タイプ(13mm)ホース取付口G1/4振動(m/s2)20.26排気方向360°
インパクトドライバ 瓜生製作インパクトドライバ瓜生製作
51,980税込57,178
1台
当日出荷
エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。
用途自動車関係等、一般産業用。使用空気圧力(MPa)0.6チャックワンタッチ式差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
エアードライバー ベッセルエアードライバーベッセル
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。 軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。 高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。 ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。 2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。
用途各種工業製品の組立、締付作業などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ締め能力(mm)4~5仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付トラスコ品番792-0172材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー全長(mm)172質量(kg)0.79空気消費量(L/min)0.33使用空気圧力(MPa)0.6ビット差込部(mm)6.35チャックビットスリーブ式排気口後方ホース取付口Rc 1/4
インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)インパクトドライバーSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
用途自動車、一般産業のねじの脱着作業用に。自動車、一般産業のネジの脱着作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大締付トルク(N・m)30能力ねじ径(Φmm)5トラスコ品番398-1461全長(mm)165質量(g)370使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4差込口6.35mm排気方向後方
インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)インパクトドライバーSHINANO(信濃機販)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
ダブルハンマー式です。
用途一般産業組立、木工作業に。使用空気圧力(MPa)0.6MPaビット差込部(mm)6.35ホース取付口Rc1/4排気方向側方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトドライバ