エアーインパクトドライバ :「排気口 部品」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。
打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。
軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。
高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。
ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。
2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。
用途各種工業製品の組立、締付作業などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
ねじ締め能力(mm)4~5
仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付
トラスコ品番792-0172
材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー
全長(mm)172
質量(kg)0.79
空気消費量(L/min)0.33
使用空気圧力(MPa)0.6
ビット差込部(mm)6.35
チャックビットスリーブ式
排気口後方
ホース取付口Rc 1/4
1台
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。