2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高圧、ハイパワー」+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。
回転数(min-1[回/分])0~約10000 ねじ締め能力(mm) 木ねじ150 仕様無段変速、正逆転両用 付属品(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース 質量(kg)1.1 使用ホース内径(Φmm)6.0以上 エアプラグ高圧用型 ビット挿入寸法(mm)6.35 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

油中式ハンマで高耐久、高速締付けを実現。ソフト打撃で締付けミスを低減。
回転数(min-1[回/分])0~約9000 締付け能力(mm)木ネジ:125 仕様無段変速、正逆転両用 付属品(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース 質量(kg)1.1 使用ホース内径(Φmm)8.5以上 エアプラグ20PM型 ビット挿入寸法(mm)6.35 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5.1~8.2]
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります