エアーインパクトドライバ :「φ6 エア ホース」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高圧・高速のエアインパクトドライバです。とにかく速い高速ねじ締めです。超硬質スチールボール搭載で、ボール摩擦によるビットの抜け落ちを防止します。,。2段式無段変速スロットルレバー(トリガ)搭載、引き加減で回転数を調整でき、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。ハンマ部油中式だから焼きつき知らず、1か月に一度ハンマオイルの量を確認し、注油することで手軽にメンテナンスでき、耐久性もアップします。回転速度調整レギュレータで、作業に応じて4段階に調整できます。
用途ねじ締め用エアインパクトドライバ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~約9000
能力ねじ径(Φmm)木工用:3.5~6
仕様負荷時空気消費量:450L/min(1.0MPa時)・1100L/min(2.3MPa時)
付属品ビット+No.2×65mmマグネット付・ビット+No.2×150mmマグネット付・モータ/ハンマ兼用オイル・六角棒スパナ4・キャリングケース
使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:6以上・長さ30m以内。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)
アズワン品番64-8549-31
使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。