エアーインパクトドライバ :「内径9.5」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
250(1)
正回転・逆回転に切替可能です。3段階で回転速度を切替が可能ですので作業にあわして変更してください。
用途小ネジの締め付け作業に。 回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)250 ねじ締め能力(mm)M10 質量(kg)1.6 空気消費量(L/min)900 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング