エアーインパクトドライバ :「4mm」の検索結果
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個
寸法(mm)幅42×全長177
質量(kg)0.7
タイプ正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大トルク(N・m)35
ねじ締め能力(mm)4~5
空気消費量(L/min)127
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.7MB)
実用トルク(N・m)25
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本
全長(mm)150
質量(kg)0.9
タイプ正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])13000
最大トルク(N・m)35
ねじ締め能力(mm)4~5
空気消費量(L/min)198
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
実用トルク(N・m)25
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。