エアーインパクトドライバ :「m1 4 ネジ」の検索結果
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
35(2)
250(1)
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本
全長(mm)150
質量(kg)0.9
タイプ正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])13000
最大トルク(N・m)35
ねじ締め能力(mm)4~5
空気消費量(L/min)198
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
実用トルク(N・m)25
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個
寸法(mm)幅42×全長177
質量(kg)0.7
タイプ正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大トルク(N・m)35
ねじ締め能力(mm)4~5
空気消費量(L/min)127
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.7MB)
実用トルク(N・m)25
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
正回転・逆回転に切替可能です。3段階で回転速度を切替が可能ですので作業にあわして変更してください。
用途小ネジの締め付け作業に。
回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)250
ねじ締め能力(mm)M10
質量(kg)1.6
空気消費量(L/min)900
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。