エアーインパクトドライバ :「エアー 差し込み」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
27(1)
70(1)
エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8800 最大締付トルク(N・m)70 ねじ締め能力(mm)8 トラスコ品番295-4516 全長(mm)150 質量(kg)0.95 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 チャックワンタッチ式 ホース取付口Rc1/4 差込口(ビット)6.35mm 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500 最大締付トルク(N・m)27 ねじ締め能力(mm)2.7~5.0 トラスコ品番326-6168 全長(mm)184 質量(kg)0.77 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 チャックビットスリーブ式 ホース取付口Rc1/4 差込口(ビット)6.35mm 排気方向横方
1台
35,980 税込39,578
12日以内出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります