絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー
  • モノタロウ(2)
  • ベッセル(18)
  • 日本ニューマチック工業(8)
  • ヨコタ工業(7)
  • SHINANO(信濃機販)(4)
  • 空研(4)
  • 瓜生製作(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 不二空機(1)
  • マキタ(1)
  • JTC(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • SK11(1)
  • RS PRO(1)
最大トルク(N・m)
  • 48(1)
  • 70(1)
ねじ締め能力(mm)
  • 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11500(1)
  • 17000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
48(1)
70(1)
6.35mmインパクトドライバ エス・ピー・エアー6.35mmインパクトドライバエス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。
用途自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に実用トルク範囲(N・m)7~70無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500仕様エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-5292全長(mm)145質量(kg)1差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35能力ねじ寸法(mm)6~8
超軽量インパクトドライバー エス・ピー・エアー超軽量インパクトドライバーエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプです。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。 狭い場所の作業に最適。差込口(ビット)6.35mmねじ締め能力(mm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)48ホース取付口NPT1/4全長(mm)120質量(kg)0.68チャックビットスリーブ式排気方向後方トラスコ品番336-6022

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトドライバ