絞り込み
最大トルク(N・m)
- 48(1)
ねじ締め能力(mm)
- 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 17000(1)
ブランド
- エス・ピー・エアー
- ベッセル(17)
- 日本ニューマチック工業(7)
- ヨコタ工業(7)
- SHINANO(信濃機販)(4)
- 瓜生製作(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- マキタ(1)
- 空研(1)
- JTC(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- SK11(1)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
48(1)

超軽量インパクトドライバー
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプです。用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。 狭い場所の作業に最適。差込口(ビット)6.35mmねじ締め能力(mm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)48ホース取付口NPT1/4全長(mm)120質量(kg)0.68チャックビットスリーブ式排気方向後方トラスコ品番336-6022
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ





![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)