エアーインパクトドライバ :「差込角 5mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
70(1)
ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。
用途自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に
実用トルク範囲(N・m)7~70
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500
仕様エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-5292
全長(mm)145
質量(kg)1
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.62
ホース取付口NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)6.35
能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。