「最大トルク(N・m)」から絞り込む
35(1)
小型・軽量のミニタイプです。
1回転2打撃方式ダブルハンマー機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。
右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
用途ボルト・ナットの締緩作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)35
仕様【エアインレット】NPT1/4
トラスコ品番836-1759
全長(mm)168
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.62
ねじ寸法(mm)5
空気消費量(m3/min)0.31
アンビル1/4
ホース取付口NPT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
排気方向下方
能力ボルトM5
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。