エアーインパクトドライバ :「エアホース 回転」の検索結果
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
80(1)
手の中に納まる超小型インパクトドライバー。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。ドリルビットでの穴あけ作業や、四角アダプターでボックスソケットを使用した仮締め作業など、市販の先端で拡張性抜群。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
最大締付トルク(N・m)80
付属品取扱説明書、カプラ、オイル、サイドグリップ(金具、ボルト含む)
質量(kg)0.55
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)408、(20℃・0.62MPa)59
エアーホース内径(Φmm)10以上
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)
ビット差込部(mm)6.35
アズワン品番65-1969-17
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。