エアーインパクトドライバ :「ストレート」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
50(1)
65(2)
軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に 最大締付トルク(N・m)65 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 能力ボルト径(mm)6~8 トラスコ品番759-3686 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)224 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ビット【ドライバビット】Yタイプ ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に 最大締付トルク(N・m)50 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 能力ボルト径(mm)6~8 仕様6段階のパワー調整 トラスコ品番753-3896 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)198 タイプストレート 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ビット【ドライバビット】Yタイプ ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

軽量で高出力です。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
用途家電製品等の組立、分解に 最大締付トルク(N・m)65 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 能力ボルト径(mm)6~8 トラスコ品番753-3870 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)224 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ビット【ドライバビット】Xタイプ ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります