エアーインパクトドライバ :「エアーインパクト」の検索結果

インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
15(2)
18(2)
20(2)
23
27(2)
30(2)
35(3)
50(3)
65(2)
70(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に 最大締付トルク(N・m)23 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 能力ボルト径(mm)6 トラスコ品番759-3678 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)165 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ビット【ドライバビット】Yタイプ ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 能力ねじ寸法(mm)6
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に 最大締付トルク(N・m)23 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 能力ボルト径(mm)6 トラスコ品番753-3861 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)165 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ビット【ドライバビット】Xタイプ ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 能力ねじ寸法(mm)6
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります