エアーインパクトドライバ :「エアーインパクト」の検索結果

インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
10(1)
13(1)
15(1)
18(2)
19.5(1)
23.5(1)
25(1)
27(2)
30(1)
35(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。 差込口(ビット)6.35mm 使用空気圧力(MPa)0.6 チャックビットスリーブ式
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本 全長(mm)150 質量(kg)0.9 タイプ正逆回転 回転数(min-1[r.p.m])13000 最大トルク(N・m)35 ねじ締め能力(mm)4~5 空気消費量(L/min)198 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 実用トルク(N・m)25
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個 寸法(mm)幅42×全長177 質量(kg)0.7 タイプ正逆回転 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大トルク(N・m)35 ねじ締め能力(mm)4~5 空気消費量(L/min)127 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.7MB) 実用トルク(N・m)25
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大締付トルク(N・m)19.5 能力ねじ径(Φmm)4~5 トラスコ品番356-8555 全長(mm)198.5 能力普通ネジ径M4.0~5.0mm 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)88 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35 ホース継手G 1/4 チャックビットスリーブ式 適合ビット国内標準タイプ(13mm) ホース取付口G1/4 振動(m/s2)20.26 排気方向360°
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

SHINANO(信濃機販)インパクトドライバー
ダブルハンマー式です。
用途一般産業組立、木工作業に。 使用空気圧力(MPa)0.6MPa ビット差込部(mm)6.35 ホース取付口Rc1/4 排気方向側方
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。 差込口(ビット)6.35mm ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 チャックビットスリーブ式
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。
用途自動車関係等、一般産業用。 使用空気圧力(MPa)0.6 チャックワンタッチ式 差込口(ビット)6.35mm 排気方向側方
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500 最大締付トルク(N・m)27 ねじ締め能力(mm)2.7~5.0 トラスコ品番326-6168 全長(mm)184 質量(kg)0.77 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 チャックビットスリーブ式 ホース取付口Rc1/4 差込口(ビット)6.35mm 排気方向横方
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

クラッチ内は、グリスとオイルをブレンドした「オイルバス機構」を採用し、高い耐久性を実現しました。
用途ハードジョイント用 自動車などでの一般整備、車検整備のボルトの締め・緩めに適しています。 8mm以下の小径ボルト・ナット、木ねじ、タッピングねじの締付け作業。 二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。 小型エンジンの分解組立作業。 フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10500 実用トルク範囲(N・m)2~27 ねじ締め能力(mm)(普通ねじ)4.0~5.0、(タッピングねじ)3.5~4.0、(木ねじ)2.7~3.5 能力ボルト径(mm)5 付属品カップリングプラグ20PM 全長(mm)184 質量(kg)0.77 差込角(mm)6.35 全幅(mm)41 全高(mm)46 構造(インパクトクラッチ)ツードッグ型 オイルバス式 使用ホース内径(Φmm)6.5 空気消費量(m3/min)0.2 軸心より側面まで(mm)20 騒音レベル(dB(A))87 ホース取付口Rc1/4 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)4.1
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 最大締付トルク(N・m)15 ねじ締め能力(mm)3~5 トラスコ品番176-9154 全長(mm)182 質量(kg)0.65 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.2 チャックビットスリーブ式 ホース取付口Rc1/4 差込口(ビット)6.35mm 排気方向側方
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。 差込口(ビット)6.35mm ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 チャックビットスリーブ式
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。 軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。 高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。 ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。 2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。
用途各種工業製品の組立、締付作業などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 ねじ締め能力(mm)4~5 仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付 トラスコ品番792-0172 材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー 全長(mm)172 質量(kg)0.79 空気消費量(L/min)0.33 使用空気圧力(MPa)0.6 ビット差込部(mm)6.35 チャックビットスリーブ式 排気口後方 ホース取付口Rc 1/4
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

SHINANO(信濃機販)インパクトドライバー
ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
用途自動車、一般産業のねじの脱着作業用に。自動車、一般産業のネジの脱着作業用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大締付トルク(N・m)30 能力ねじ径(Φmm)5 トラスコ品番398-1461 全長(mm)165 質量(g)370 使用空気圧力(MPa)0.6MPa 空気消費量(m3/min)0.14 ホース取付口Rc1/4 差込口6.35mm 排気方向後方
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプです。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。 狭い場所の作業に最適。 差込口(ビット)6.35mm ねじ締め能力(mm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 最大締付トルク(N・m)48 ホース取付口NPT1/4 全長(mm)120 質量(kg)0.68 チャックビットスリーブ式 排気方向後方 トラスコ品番336-6022
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります