エアーインパクトドライバ :「エアーインパクト」の検索結果

インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
15(1)
20(2)
23(2)
30(1)
50(1)
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧・高速のエアインパクトドライバです。とにかく速い高速ねじ締めです。超硬質スチールボール搭載で、ボール摩擦によるビットの抜け落ちを防止します。,。2段式無段変速スロットルレバー(トリガ)搭載、引き加減で回転数を調整でき、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。ハンマ部油中式だから焼きつき知らず、1か月に一度ハンマオイルの量を確認し、注油することで手軽にメンテナンスでき、耐久性もアップします。回転速度調整レギュレータで、作業に応じて4段階に調整できます。
用途ねじ締め用エアインパクトドライバ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~約9000 能力ねじ径(Φmm)木工用:3.5~6 仕様負荷時空気消費量:450L/min(1.0MPa時)・1100L/min(2.3MPa時) 付属品ビット+No.2×65mmマグネット付・ビット+No.2×150mmマグネット付・モータ/ハンマ兼用オイル・六角棒スパナ4・キャリングケース 使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:6以上・長さ30m以内。 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23) アズワン品番64-8549-31 使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

SHINANO(信濃機販)インパクトドライバー
ダブルハンマー式です。
用途一般産業組立、木工作業に。 使用空気圧力(MPa)0.6MPa ビット差込部(mm)6.35 ホース取付口Rc1/4 排気方向側方
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。 差込口(ビット)6.35mm ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 チャックビットスリーブ式
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。
用途自動車関係等、一般産業用。 使用空気圧力(MPa)0.6 チャックワンタッチ式 差込口(ビット)6.35mm 排気方向側方
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500 仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式 付属品タッチジョイント(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5 全長(mm)148 質量(kg)0.95 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:270 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) 能力ボルト径(mm)5~6 使用ホース径(Φmm)6 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。 差込口(ビット)6.35mm ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 チャックビットスリーブ式
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木工製品や電気製品、その他の組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 最大トルク(N・m)50 ねじ締め能力(mm)6 全長(mm)125 質量(kg)0.87 高さ(mm)160 差込角(mm)6.35 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷

軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に 最大締付トルク(N・m)23 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 能力ボルト径(mm)6 トラスコ品番759-3678 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)165 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ビット【ドライバビット】Yタイプ ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 能力ねじ寸法(mm)6
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に 最大締付トルク(N・m)23 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 能力ボルト径(mm)6 トラスコ品番753-3861 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)165 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ビット【ドライバビット】Xタイプ ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 能力ねじ寸法(mm)6
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります