インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
まごのてエアーインパクトレンチAIR WAVE(和コーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます仕様注油用オイル:ISO VG10付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1質量(kg)1.4色赤差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311使用空気圧力(MPa)適正:0.62エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨)保証期間6ヶ月エアーインレット(インチ)1/4RoHS指令(10物質対応)対応無負荷空気消費量(m3/min)0.12ハンマータイプジャンボハンマー
エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
小型・軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番382-8642無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)732ソケット差込角(mm)19ホース取付口Rc1/4(PT1/4)
小型インパクトレンチ空研当日出荷
9.5mm角ドライブエンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。
用途8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業二輪車・軽自動車のねじ脱着作業小型エンジンの分解組立作業フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))77差込サイズ(Φmm)9.5sq全長(mm)145(ソケット無)質量(kg)0.95(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.30無負荷回転数(min-1[r.p.m])[8800]圧縮機2.2(kW)能力ボルト径8(mm)実用トルク範囲(N・m)20~100付属品カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1トラスコ品番295-4508
エアインパクトレンチインガソール・ランド当日出荷
小型・軽量・高トルクです。
重作業にもタフな威力を発揮するスーパーツインメカニズムです。
用途造船、重機、組付ライン、プラントの重作業における締め付けに。トラスコ品番206-4016セット内容本体のみ全長(mm)185材質/仕上アルミニウム質量(kg)2.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)803ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口NPT1/4排気方向前方ハンマータイプツインハンマー
インパクトレンチインガソール・ランド(1件のレビュー)7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたロングセラーハイパワーモデル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000実用トルク範囲(N・m)34-407最大トルク(N・m)800質量(kg)2.63全長L(mm)185空気消費量(L/min)119適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
工業用エアインパクトレンチ CVシリーズCleco(クレコ)6日以内出荷
ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・保証期間1年
用途高トルク、軽量、傑出した性能と品質のCVシリーズ。修理、保守の現場で実用性の高い堅牢な工具です。CVシリーズは工業で一般的な生産、修理、保守の現場で実用性の高い頑丈な工具です。軽量でバランス良く使い勝手の良いCVシリーズはCleco(クレコ)の高性能を他に例のない品質と共に提供します。保証期間1年関連資料(2.92MB)
工業用エアインパクトレンチ CWCシリーズCleco(クレコ)6日以内出荷
ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・片手式左右回転ボタン・保護バンパー内蔵・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・延長アンビル付属・保証期間2年
用途性能・人間工学設計に基づいたデザイン・耐久性及び経済性の全ての要素がバランス良く含まれた究極のツールがCWCシリーズ。CWCシリーズは強力な性能、堅牢さと耐久性、使いやすい人間工学的設計を一体化した軽量パッケージです。また信頼性の高いツインハンマー機構と工業グレードのベアリングによって。長期にわたる生産性が保証されます。保証期間2年関連資料(2.92MB)
エクストラショートインパクトレンチ東空販売当日出荷から翌々日出荷
ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。材質鉄使用空気圧力(MPa)0.6排気口後方使用エアーホース内径(Φmm)9.5ハンマータイプツインハンマ機構
エアインパクトレンチユタニ当日出荷から翌々日出荷
1回転2打撃式により、スピーディーな締め付けで、安定した締付力が得られます。小型、軽量、高出力で、耐久性に優れ、締め付け・緩め作業で威力を発揮します。
用途組み立てラインでの作業に最適。ホース取付口Rc1/4排気方向前方ハンマータイプダブルハンマー
インパクトレンチ 差込角12.7mmハゼット60日以内出荷
クラス最大のトルク緩め側1700Nmを発揮します。
ハイパワーですが軽量コンパクトです。
後部プッシュボタンにより正逆転が片手で切替可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])8000最大締付トルク(N・m)1054最大トルク(N・m)(緩め)1700トラスコ品番859-4094材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー質量(kg)2.26空気消費量(L/min)139ヘッド長(mm)185推奨トルク(N・m)881適応ボルトサイズM16まで定格圧力(bar)6.3
エアインパクトレンチインガソール・ランド6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたロングセラーハイパワーモデル。前面排気仕様。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000最大トルク(N・m)800実用トルク範囲(N・m)34~407トラスコ品番829-1554全長(mm)185質量(kg)2.63差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
超小型エアインパクトツールインガソール・ランド当日出荷
コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000最大トルク(N・m)610トラスコ品番829-1556全長(mm)117質量(kg)1.1騒音レベル(dB(A))95.9差込角(sq.)1/2打撃数(bpm)1250適合ボルト径M16RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20109日本ニューマチック工業8日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000トラスコ品番753-4311セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)163使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
インパクトレンチSHINANO(信濃機販)当日出荷
ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
用途自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用に。自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000最大締付トルク(N・m)60トラスコ品番398-1479全長(mm)159質量(g)630タイプダブルハンマー使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.14ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口Rc1/4排気方向後方
超軽量12.7角インパクトレンチエス・ピー・エアー9日以内出荷
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。
エアレギュレーター内蔵です。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000最大締付トルク(N・m)320トラスコ品番334-0236種別ダイナジョークラッチ全長(mm)175質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
C面チップSI税込¥18,678¥16,980