インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
20(1)
200(1)
231(1)
245.2(1)
850(2)
1058(1)
1111(1)
1220(1)
1356(1)
1491(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 最大トルク(N・m)1111/15秒 実用トルク範囲(N・m)162~881 仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)193 質量(kg)2.1 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)132 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 適応ボルトサイズM19 取扱説明書(11.0MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

世界最強! 最大トルク1491Nm!
用途無負荷回転数:8500 rpm 。能力ボルト径:29mm 。エアーインレット:Rc1/4 。使用空気圧力:0.62~0.83 MPa 。最大トルク:1491 Nm(左回転) 。重量:1.5 kg 。全長:109 mm 。仕様:ジャンボハンマー ※最大トルク(右回転):測定値無し 最大トルク(N・m)1491 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 取扱説明書(0.84MB)
1個
32,955 税込36,251
8日以内出荷

ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。 排気音をおさえた静音モデルです。
用途自動車整備、普通乗用車タイヤ脱着作業、一般産業組み立て・分解作業 最大締付トルク(N・m)850 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 トラスコ品番819-5992 全長(mm)175 質量(kg)1.99 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプツインハンマー
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方 種別シングルハンマー
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーインパクトレンチ ベッセル 動画あり
外径が小さく、建設機械、特装車組み立て等狭い場所での作業に適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 種別シングルハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量かつコンパクト設計で狭い場所での作業に向いてます。 シングルジャンボハンマータイプです。 (シングルハンマータイプよりも締め付ける力がパワフルです) 自動車(大型車)のタイヤ交換、建設関係の作業に向いてます。
用途自動車(大型車)のタイヤ交換時や建設関係の作業時のボルト、ナット締めに 付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、吊り下げフック(1個)、エアープラグ (1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) 最大トルク(N・m)450 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(L/min)142.5 使用空気圧力(MPa)0.61 能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm) ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。 トラスコ品番868-1785 全長(mm)181 材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂 質量(kg)2.1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(m3/min)0.99 最大締付トルク(N・m)700 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8609-82 排気方向下方 ハンマータイプツインハンマー
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約197N・m(6500min-1)、約217N・m(8000min-1)、約231N・m8500min-1))、逆回転(約231N・m(8500min2-1)) 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm)幅60×高さ237 全長(mm)237 質量(kg)1.16 タイプシングルハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)325 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 実用トルク範囲(N・m)27~231 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.6MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

強力なトルクを必要とする分解・組立て作業において力を発揮。
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業 最大締付トルク(N・m)850 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 トラスコ品番819-5993 全長(mm)175 質量(kg)1.99 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプツインハンマー
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

軽量!!ハイパワー!! 回した瞬間、力を発揮!
用途チャック付き 仕様ツインハンマー、エアインレット:Rc1/4 全長(mm)190 最大トルク(N・m)1356(左回転) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 本体質量(kg)2.1 使用空気圧力(MPa)0.62~0.83 関連資料(0.14MB) 取扱説明書(0.61MB)
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

90dBAの静粛性、そして最高のコストパフォーマンス。この小型サイズながら。最大トルク542Nm!!。このパワーを擁しながら。本体重量わずか1.15 kg !! 。左右両方向3段切り替え。抜群の重心位置の為、疲れ知らずの使用感が得られます。
用途各種メンテナンス作業、機器類のボルト、ナット等、大型車両等のホイールナット締結、緩め作業 仕様●流量調整正転・逆転:3段階●許容エアー圧力:0.7未満 レッド サイズ差込サイズ:12.7ミリ 質量(g)1150 最大トルク(N・m)542 長さ(cm)14.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 ボルト径19mm 空気消費量(L/min)0.16 騒音レベル(dB(A))90 必要コンプレッサー能力2.2KW以上
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・保証期間1年
用途高トルク、軽量、傑出した性能と品質のCVシリーズ。修理、保守の現場で実用性の高い堅牢な工具です。CVシリーズは工業で一般的な生産、修理、保守の現場で実用性の高い頑丈な工具です。軽量でバランス良く使い勝手の良いCVシリーズはCleco(クレコ)の高性能を他に例のない品質と共に提供します。 保証期間1年 関連資料(2.92MB)
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツインハンマーでトルクが500Nmとパワフルです。 全長がショートタイプですので狭い箇所に入りやすいです。
用途自動車ホイールナットの脱着に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 最大締付トルク(N・m)500 トラスコ品番836-8071 材質アルミ合金 幅(mm)61 全長(mm)103 質量(kg)1.4 高さ(mm)188 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.34 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口Rc1/4 排気方向下方
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
RoHS
強力かつ頑丈で高い信頼性を備える、評判の高い作業ツールです。もっとも必要な時に確実に機能するよう、衝撃落下をはじめとする徹底した厳しい試験を受けています。2235シリーズは、素晴らしい力強さ、耐久性、信頼性を持ち、本格的な作業をいつでも正しく行うことができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 最大トルク(N・m)1220 トラスコ品番756-3221 長さ(mm)193 質量(kg)2.1 騒音レベル(dB(A))88.7 差込角(sq.)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 打撃サイクル(回/min)1220 再生紙使用マーク適合
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります