絞り込み
ブランド
  • インガソール・ランド(3)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • 日東工器(1)
  • 空研(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • シカゴニューマチック社(1)
  • SK11(1)
  • WIZ'A(1)
最大トルク(N・m)
  • 450
  • 12(4)
  • 18(6)
  • 20(4)
  • 60(5)
  • 100(4)
  • 250(6)
  • 330(4)
  • 400(4)
  • 480(9)
  • 500(4)
  • 650(10)
  • 850(7)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(14)
  • 1491(7)
  • 1600(4)
  • 1627(4)
  • 1800(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5800(1)
  • 6000(1)
  • 7000(1)
  • 7400(1)
  • 8500(1)
  • 10000(1)
  • 11500(1)
  • 15000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
12(4)
18(6)
20(4)
60(5)
100(4)
250(6)
330(4)
400(4)
450
480(9)
500(4)
650(10)
850(7)
1200(7)
1220(4)
1370(14)
1491(7)
1600(4)
1627(4)
1800(6)
最大トルク(N・m)をもっと見る
12.7角ドライブ中型インパクトレンチ 空研12.7角ドライブ中型インパクトレンチ空研(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000実用トルク範囲(N・m)100~450付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4338全長(mm)178質量(kg)2.4(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.4差込サイズ(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))91能力ボルト径(mm)18使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
エアーインパクトレンチ(1/2) U-TOOLS (埼玉精機)エアーインパクトレンチ(1/2)U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
予約販売
正逆4段切替調整機能付きピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)450全長(mm)187質量(kg)2.4高さ(mm)185寸法口金:1/4PT差込角(mm)12.7シャンク長(mm)26空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350能力ボルト径(mm)16
エアーインパクトレンチセット ショート 450N・m WIZ'Aエアーインパクトレンチセット ショート 450N・mWIZ'A
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
軽量かつコンパクト設計で狭い場所での作業に向いてます。 シングルジャンボハンマータイプです。 (シングルハンマータイプよりも締め付ける力がパワフルです) 自動車(大型車)のタイヤ交換、建設関係の作業に向いてます。
用途自動車(大型車)のタイヤ交換時や建設関係の作業時のボルト、ナット締めに付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、吊り下げフック(1個)、エアープラグ (1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)142.5使用空気圧力(MPa)0.61能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)取付口プラグ:PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
エアインパクトレンチ インガソール・ランドエアインパクトレンチインガソール・ランド
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。
差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ インガソール・ランドインパクトレンチインガソール・ランド
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000最大トルク(N・m)450実用トルク範囲(N・m)34-340質量(kg)1.14全長L(mm)155空気消費量(L/min)113適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)NPT(エアインレット径)1/4インチ
シカゴ インパクトレンチ シカゴニューマチック社シカゴ インパクトレンチシカゴニューマチック社
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。
用途一般産業向け。タイプツーハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口NPT1/4排気方向後方
ショートエアインパクトレンチ SK11ショートエアインパクトレンチSK11
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
108mmのコンパクトなショートヘッドのインパクトレンチです。ショートヘッドでハイパワーなので、どのような作業でも楽に行えます。
用途ボルトやナットの緩め・締め作業。仕様右回転強さ調整:3段階、左回転強さ調整:1段階材質ボディ:アルミニウム質量(kg)1.4最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)129(0.6MPa時)ソケット差込角(mm)12.7実用トルク(N・m)200~300ハンマータイプジャンボハンマー
エアインパクトレンチ インガソール・ランドエアインパクトレンチインガソール・ランド
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
ツインハンマーの新型機種です。ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。コンポジットハウジングを採用してクラス最軽量タイプになります。
用途自動車関係など一般産業用に。排気方向下方ハンマータイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62
エアーインパクトレンチ 日東工器エアーインパクトレンチ日東工器
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
小型、軽量化、グリップ部もさらに持ち易く! カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモーターがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性。 逆転はいつも全開。レギュレータがどの位置にあっても、左回転はフルパワー。タフなボルトも楽に外します。 メーカー比最大200gの軽量化。
使用空気圧力(MPa)0.6
エアインパクトレンチ エス・ピー・エアーエアインパクトレンチエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800最大締付トルク(N・m)450トラスコ品番249-0366全長(mm)185質量(kg)2.1タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4適合ホース内径(Φmm)6.35排気方向下方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ