エアーインパクトレンチ :「インチ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
244(1)
583(1)
624(1)
678(1)
1112(1)
1560(1)
1695(1)
2034(1)
2441(1)
3500(1)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
最大締付トルク(N・m)583
トラスコ品番837-0847
全長(mm)142
質量(kg)1.24
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)6.2、0.62
空気消費量(m3/min)7.4
ソケット差込角(mm)9.5
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大締付トルク(N・m)2034
トラスコ品番837-0850
全長(mm)220
質量(kg)3.44
タイプアングルタイプ
使用空気圧力(MPa)6.2
空気消費量(m3/min)11.6
ソケット差込角(mm)19
ホース取付口PT3/8
排気方向後方
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
一体成型のマグネシウムボディで高い耐久性を実現します。
片手で正逆の切替が可能です。
メンテナンスフリーです。
用途自動車、建設機械、産業などのボルトの締め付け、取り外しに、超軽量による作業者の負担の軽減に
トルクレンジ(N・m)1560
トラスコ品番855-1709
材質マグネシウム合金
全長(mm)330
質量(kg)4.5
ホース径(Φmm)(最小)10
速度6200RPM・SPM/min
空気消費量(NL/min)181
アンビルロングタイプ
カプラータイプ3/8”
騒音値(dB(A))(50/60Hz)99.8
差込角(sq.)3/4”
アズワン品番64-6800-59
リバーストルク(N・m)(最大)1695
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200
最大締付トルク(N・m)1695
トラスコ品番837-0859
材質マグネシウム合金
全長(mm)210
質量(kg)3.6
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)6.2、0.62
空気消費量(m3/min)10.4
ソケット差込角(mm)19
ホース取付口PT3/8
排気方向後方
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。