「最大トルク(N・m)」から絞り込む
1560(1)
一体成型のマグネシウムボディで高い耐久性を実現します。
片手で正逆の切替が可能です。
メンテナンスフリーです。
用途自動車、建設機械、産業などのボルトの締め付け、取り外しに、超軽量による作業者の負担の軽減に
トルクレンジ(N・m)1560
トラスコ品番855-1709
材質マグネシウム合金
全長(mm)330
質量(kg)4.5
ホース径(Φmm)(最小)10
速度6200RPM・SPM/min
空気消費量(NL/min)181
アンビルロングタイプ
カプラータイプ3/8”
騒音値(dB(A))(50/60Hz)99.8
差込角(sq.)3/4”
アズワン品番64-6800-59
リバーストルク(N・m)(最大)1695
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。