エアーインパクトレンチ :「自転車組み立て」の検索結果
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
57.2(1)
耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質です。
オイル潤滑方式により低振動化を実現しました。
ハンマー部の焼き付きがなく、優れた耐久性です。
レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途機械・スチール家具・自動車部品・自転車・二輪車等の生産、組立、修理でのボルト締め付け作業に。オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
トラスコ品番351-7560
種別ダブルハンマー
全長(mm)169.4
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.38
締付トルク(N・m)(最大)57.2
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)6.0~8.0
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。