「最大トルク(N・m)」から絞り込む
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズベッセル翌日出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気
エアーインパクトレンチダブルハンマーベッセル当日出荷
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
ブツ取りサンダーSHINANO(信濃機販)税込¥37,378¥33,980
ミニベベラーSI税込¥43,978¥39,980
アングロンミニター税込¥79,178~¥71,980~