エアーインパクトレンチ :「エア レーター」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
68(1)
320(1)
450(1)
550(1)
570(1)
4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。
強化樹脂ボディで超軽量。
片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P)
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
手の中にピッタリフィットするミニタイプ。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。
狭い場所の作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
最大締付トルク(N・m)7~68
仕様ダブルハンマー
トラスコ品番336-6014
全長(mm)110
質量(kg)0.68
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式ハンドル
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
全長が短く狭いところの作業に最適です。
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。
オプションでLEDライトが取付可能です。
トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
4段階調節のエアレギュレーター付です。
用途自動車整備作業に
最大締付トルク(N・m)550
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200
トラスコ品番485-5442
全長(mm)154
質量(kg)1.78
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
推奨ホース内径(Φmm)6.5
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
タフで耐久性抜群のツインドッグハンマーです。逆回転側フルパワー設定のエアーレギュレーターです。片手操作できるワンプッシュ式リバースボタンです。
用途車輌解体作業などに。
最大締付トルク(N・m)570
トラスコ品番829-2423
全長(mm)178
質量(kg)2.45
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)22
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
2018年トラスコ掲載ページ5 0445
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。
エアレギュレーター内蔵です。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
最大締付トルク(N・m)320
トラスコ品番334-0236
種別ダイナジョークラッチ
全長(mm)175
質量(kg)1.36
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800
最大締付トルク(N・m)450
トラスコ品番249-0366
全長(mm)185
質量(kg)2.1
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
適合ホース内径(Φmm)6.35
排気方向下方
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。