エアーインパクトレンチ :「エアーインパクト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
250(1)
320(1)
330(2)
340(1)
350~1200(1)
420(1)
900(2)
1000(1)
1100(1)
1450(1)
最大トルク(N・m)をもっと見る
4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。
強化樹脂ボディで超軽量。
片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P)
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
手の中にピッタリフィットするミニタイプ。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。
狭い場所の作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
最大締付トルク(N・m)7~68
仕様ダブルハンマー
トラスコ品番336-6014
全長(mm)110
質量(kg)0.68
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式ハンドル
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。
トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
用途自動車整備作業に
最大締付トルク(N・m)1000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300
トラスコ品番485-1536
全長(mm)237
質量(kg)3.7
空気消費量(m3/min)1.3
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)25
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800
最大締付トルク(N・m)450
トラスコ品番249-0366
全長(mm)185
質量(kg)2.1
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
適合ホース内径(Φmm)6.35
排気方向下方
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
全長が短いショートタイプです。
用途自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。
トラスコ品番171-7601
全長(mm)198
質量(kg)5.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4680
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)1.3
最大締付トルク(N・m)900
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)25
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
ハンマータイプシングルハンマー
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
タフで耐久性抜群のツインドッグハンマーです。逆回転側フルパワー設定のエアーレギュレーターです。片手操作できるワンプッシュ式リバースボタンです。
用途車輌解体作業などに。
最大締付トルク(N・m)570
トラスコ品番829-2423
全長(mm)178
質量(kg)2.45
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)22
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
2018年トラスコ掲載ページ5 0445
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に
仕様ホース接手(NPT):3/8
トラスコ品番441-8690
セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72
最大締付トルク(N・m)1450
ソケット差込角(mm)25.4
実用トルク範囲(N・m)350~1200
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
四角ドライブ寸法(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
最大締付トルク(N・m)250
トラスコ品番818-4578
全長(mm)133
質量(kg)1
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)14
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
1台で2役、フランジ作業とパンチ作業を能率よくこなします。
CO2半自動溶接機と併用すれば最適です。
ハイパワーなエアーハイドロ式です。
用途ボディ修理作業のパンチ作業とフランジ作業に
トラスコ品番541-4890
全長(mm)175
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.62
ホース取付口NPT1/4
曲げ能力(mm)1.5
穴あけ能力(Φmm)5.5
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。
エアレギュレーター内蔵です。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
最大締付トルク(N・m)320
トラスコ品番334-0236
種別ダイナジョークラッチ
全長(mm)175
質量(kg)1.36
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
世界最小サイズ!
小型ボディーに回転式のエアーインレット装備ですのでツールの入りにくい狭い箇所の整備に最適です。
エアーレギュレータ内蔵。
親指だけで正逆回転の切り替えができます。
160度回転スイベル式ホース接続口。
用途コンバインのこぎ刃交換に最適。自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)5~50
仕様ハンマータイプ
トラスコ品番332-1240
全長(mm)137
質量(kg)0.46
ホース内径(Φmm)6.5
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
排気方式上方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口NPT1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
全長が短く狭いところの作業に最適です。
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。
オプションでLEDライトが取付可能です。
トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
4段階調節のエアレギュレーター付です。
用途自動車整備作業に
最大締付トルク(N・m)550
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200
トラスコ品番485-5442
全長(mm)154
質量(kg)1.78
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
推奨ホース内径(Φmm)6.5
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
最大トルク(N・m)340
トラスコ品番276-5314
全長(mm)163
質量(kg)1.54
タイプ軽量タイプ、1600タイプ
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
用途車輌解体・組立作業などに。
最大締付トルク(N・m)5500
トラスコ品番829-2424
全長(mm)553
質量(kg)18
タイプピンクラッチ
使用空気圧力(MPa)0.62
ソケット差込角(mm)38.1
能力ボルト径(mm)55
ホース取付口NPT1/2
排気方向上方
2018年トラスコ掲載ページ5 0450
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
コンポジットボディーで超軽量・超ショートボディーです。
用途タイヤの脱着作業に
最大締付トルク(N・m)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
トラスコ品番776-7056
全長(mm)133
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
最大締付トルク(N・m)330
トラスコ品番818-4580
全長(mm)113
質量(kg)0.97
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。