17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
250(1)
320(1)
330(2)
340(1)
350~1200(1)
420(1)
900(2)
1000(1)
1100(1)
1450(1)
最大トルク(N・m)をもっと見る
4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。 強化樹脂ボディで超軽量。 片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P) トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプ。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。 狭い場所の作業に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 最大締付トルク(N・m)7~68 仕様ダブルハンマー トラスコ品番336-6014 全長(mm)110 質量(kg)0.68 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式ハンドル ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

エス・ピー・エアーエアインパクトレンチ
強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
用途自動車整備作業に 最大締付トルク(N・m)1000 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 トラスコ品番485-1536 全長(mm)237 質量(kg)3.7 空気消費量(m3/min)1.3 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)25 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方 ハンマータイプツインハンマー
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

エス・ピー・エアーエアインパクトレンチ
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800 最大締付トルク(N・m)450 トラスコ品番249-0366 全長(mm)185 質量(kg)2.1 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 適合ホース内径(Φmm)6.35 排気方向下方
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

全長が短いショートタイプです。
用途自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。 トラスコ品番171-7601 全長(mm)198 質量(kg)5.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4680 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)1.3 最大締付トルク(N・m)900 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)25 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方 ハンマータイプシングルハンマー
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

タフで耐久性抜群のツインドッグハンマーです。逆回転側フルパワー設定のエアーレギュレーターです。片手操作できるワンプッシュ式リバースボタンです。
用途車輌解体作業などに。 最大締付トルク(N・m)570 トラスコ品番829-2423 全長(mm)178 質量(kg)2.45 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)22 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方 2018年トラスコ掲載ページ5 0445
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

エス・ピー・エアーSP-390DX エアーインパクトレンチ
エコ商品
機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に 仕様ホース接手(NPT):3/8 トラスコ品番441-8690 セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72 最大締付トルク(N・m)1450 ソケット差込角(mm)25.4 実用トルク範囲(N・m)350~1200 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 四角ドライブ寸法(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

世界最小サイズ! 小型ボディーに回転式のエアーインレット装備ですのでツールの入りにくい狭い箇所の整備に最適です。 エアーレギュレータ内蔵。 親指だけで正逆回転の切り替えができます。 160度回転スイベル式ホース接続口。
用途コンバインのこぎ刃交換に最適。自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大締付トルク(N・m)5~50 仕様ハンマータイプ トラスコ品番332-1240 全長(mm)137 質量(kg)0.46 ホース内径(Φmm)6.5 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 排気方式上方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)8 ホース取付口NPT1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 最大締付トルク(N・m)250 トラスコ品番818-4578 全長(mm)133 質量(kg)1 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)14 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

エス・ピー・エアーパンチフランジツール5.5mmΦ
1台で2役、フランジ作業とパンチ作業を能率よくこなします。 CO2半自動溶接機と併用すれば最適です。 ハイパワーなエアーハイドロ式です。
用途ボディ修理作業のパンチ作業とフランジ作業に トラスコ品番541-4890 全長(mm)175 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.62 ホース取付口NPT1/4 曲げ能力(mm)1.5 穴あけ能力(Φmm)5.5
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。 エアレギュレーター内蔵です。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 最大締付トルク(N・m)320 トラスコ品番334-0236 種別ダイナジョークラッチ 全長(mm)175 質量(kg)1.36 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

エス・ピー・エアー超軽量インパクトレンチ
全長が短く狭いところの作業に最適です。 強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 オプションでLEDライトが取付可能です。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。 4段階調節のエアレギュレーター付です。
用途自動車整備作業に 最大締付トルク(N・m)550 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200 トラスコ品番485-5442 全長(mm)154 質量(kg)1.78 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方 推奨ホース内径(Φmm)6.5 ハンマータイプツインハンマー
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エス・ピー・エアー38mm角大型インパクトレンチ
ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
用途車輌解体・組立作業などに。 最大締付トルク(N・m)5500 トラスコ品番829-2424 全長(mm)553 質量(kg)18 タイプピンクラッチ 使用空気圧力(MPa)0.62 ソケット差込角(mm)38.1 能力ボルト径(mm)55 ホース取付口NPT1/2 排気方向上方 2018年トラスコ掲載ページ5 0450
1台
239,800 税込263,780
当日出荷

コンポジットボディーで超軽量・超ショートボディーです。
用途タイヤの脱着作業に 最大締付トルク(N・m)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 トラスコ品番776-7056 全長(mm)133 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方 ハンマータイプツインハンマー
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

エス・ピー・エアーインパクトレンチ12.7mm角
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 最大締付トルク(N・m)330 トラスコ品番818-4580 全長(mm)113 質量(kg)0.97 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

最大トルク(N・m)340 トラスコ品番276-5314 全長(mm)163 質量(kg)1.54 タイプ軽量タイプ、1600タイプ 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります