エアーインパクトレンチ :「内径9.5」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
350~1200(1)
1450(1)
エス・ピー・エアーSP-390DX エアーインパクトレンチ
エコ商品
機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に 仕様ホース接手(NPT):3/8 トラスコ品番441-8690 セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72 最大締付トルク(N・m)1450 ソケット差込角(mm)25.4 実用トルク範囲(N・m)350~1200 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 四角ドライブ寸法(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング