エアーインパクトレンチ :「差込角 5mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
250(1)
350~1200(1)
1450(1)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
最大締付トルク(N・m)250
トラスコ品番818-4578
全長(mm)133
質量(kg)1
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)14
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に
仕様ホース接手(NPT):3/8
トラスコ品番441-8690
セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72
最大締付トルク(N・m)1450
ソケット差込角(mm)25.4
実用トルク範囲(N・m)350~1200
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
四角ドライブ寸法(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。