5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付
セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm
材質鉄、アルミ
寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150
質量(g)9800
使用圧力(MPa)0.62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150
アズワン品番64-7822-33
使用コンプレッサ2.2kW
1個
¥44,300
税込¥48,730
翌日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。