4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
380(1)
420(1)
900(1)
950(1)
1700(1)
1760(1)
2550(1)
ピンクラッチ機構で円を描きながら上下運動するハンマーピンがアンビルを直撃します。連続打撃効率を極限まで高めた独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理など。 最大締付トルク(N・m)950 仕様ホース取付口PT3/8、排気下方、ハンマータイプ:ピンクラッチ トラスコ品番486-3445 全長(mm)244 質量(kg)4.8 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.59 空気消費量(m2/min)1.3 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)22 無負荷打撃数(min-1)5000
1台
82,980 税込91,278
当日出荷

超軽量タイプながら高いトルク性能を維持したハイスペック仕様です。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途車輪の脱着作業を初め、自動車組み立てライン、産業機械の修理、さまざまな産業分野の締め付け作業に。 トラスコ品番402-8753 材質 全長(mm)316 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300、5300(右回転) 空気消費量(m3/min)0.76~1.30 最大締付トルク(N・m)1700、右回転:1700、左回転:1700 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口PT3/8 使用エアーホース内径(Φmm)12.7 排気方向上方 ハンマータイプツインハンマ機構
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ツインハンマ機構です。 特殊な形状の2個のハンマがモータからパワーをロスなくアンビルに伝えます。 効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理、さまざまな産業分野のネジ締め付け作業をサポート 材質 サイズエアインレット1/2PT 差込角(mm)25.4 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.7(負荷時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。 材質 使用空気圧力(MPa)0.6 排気口後方 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 ハンマータイプツインハンマ機構
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります