エアーインパクトレンチ :「排気口」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
380(1)
420(1)
900(1)
950(1)
1960(1)
2650(1)
ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700 最大締付トルク(N・m)1960 仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス トラスコ品番486-3453 全長(mm)504 質量(kg)10 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.59 空気消費量(m2/min)1.6 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。 材質 使用空気圧力(MPa)0.6 排気口後方 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 ハンマータイプツインハンマ機構
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンクラッチ機構で円を描きながら上下運動するハンマーピンがアンビルを直撃します。連続打撃効率を極限まで高めた独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理など。 最大締付トルク(N・m)950 仕様ホース取付口PT3/8、排気下方、ハンマータイプ:ピンクラッチ トラスコ品番486-3445 全長(mm)244 質量(kg)4.8 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.59 空気消費量(m2/min)1.3 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)22 無負荷打撃数(min-1)5000
1台
82,980 税込91,278
当日出荷

ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 最大締付トルク(N・m)2650 仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス トラスコ品番486-3461 全長(mm)594 質量(kg)16 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.59 空気消費量(m2/min)1.9 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)45
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります