絞り込み
ブランド
  • ヨコタ工業
  • モノタロウ(10)
  • 空研(51)
  • 日本ニューマチック工業(39)
  • インガソール・ランド(29)
  • エスコ(27)
  • SHINANO(信濃機販)(25)
  • 東空販売(25)
  • 瓜生製作(24)
  • ベッセル(18)
  • エス・ピー・エアー(17)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • KTC(8)
  • ハゼット(8)
  • SMT(8)
  • 不二空機(7)
  • SUNMATCH(7)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • JTC(5)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
最大トルク(N・m)
  • 18(1)
  • 80(1)
  • 600(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4400(1)
  • 5750(1)
  • 5900(1)
  • 6000(1)
  • 6500(1)
  • 7000(1)
  • 9000(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
18(1)
80(1)
600(1)
ストレートインパクトレンチ ヨコタ工業ストレートインパクトレンチヨコタ工業
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
自動車整備用インパクトレンチ ビビット ヨコタ工業自動車整備用インパクトレンチ ビビットヨコタ工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途タイヤ着脱作業車両の分解組立作業Uボルト着脱作業エンジン整備一般産業機械の分解・組立作業仕様ワンハンマ、排気方向:前方空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式
コーナーインパクトレンチ ヨコタ工業コーナーインパクトレンチヨコタ工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)18仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200使用ホース(mm)9.5ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)6排気方向前方
軽量型インパクト ヨコタ工業軽量型インパクトヨコタ工業
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
ピストル型インパクトレンチ19.0Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。 ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。
用途ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5750最大トルク(N・m)600付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:42、角ドライブ:19全長(mm)219質量(kg)3.15空気圧力(MPa)0.6給気口3/8Rc空気消費量(L/minANR)負荷時:195使用ホース(mm)12.7×5m能力ボルト径(mm)M23ビット寸法(mm)19
コーナードライバ ヨコタ工業コーナードライバヨコタ工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M3~M5 ビス締付作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000仕様スロットル装置:ボタン式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200ねじ(mm)小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5ホース口金取付ねじ1/4(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向前方
ビビッド ヨコタ工業ビビッドヨコタ工業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4全長(mm)516質量(kg)12.1空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:755先端長(mm)205ホース口金取付ねじ1/2(Rc)能力ボルト径(mm)40使用ホース径(Φmm)12.7排気方向前方
自動車整備用インパクトレンチ ヨコタ工業自動車整備用インパクトレンチヨコタ工業
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
コーナーインパクトレンチ ヨコタ工業コーナーインパクトレンチヨコタ工業
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
ヨコタ インパクトレンチ ヨコタ工業ヨコタ インパクトレンチヨコタ工業
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
インパクトレンチピストル型 ヨコタ工業インパクトレンチピストル型ヨコタ工業
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
トラスコ品番444-7344
インパクトレンチ ヨコタ工業インパクトレンチヨコタ工業
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
エアインパクトレンチ ヨコタ工業エアインパクトレンチヨコタ工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷
小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
用途自動車組立。空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
小型インパクトレンチ ピストル型 ヨコタ工業小型インパクトレンチ ピストル型ヨコタ工業
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方付属品タッチジョイント(1個)トラスコ品番444-7310長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5全長(mm)207質量(kg)2.65空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式空気消費量(L/minANR)負荷時:400ソケット差し込み口(mm)12.7ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)12~14使用ホース径(Φmm)9.5

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ