絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 18(1)
  • 80(1)
  • 600(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4400(1)
  • 5750(1)
  • 5900(1)
  • 6000(1)
  • 6500(1)
  • 7000(1)
  • 9000(2)
ブランド
  • ヨコタ工業
  • モノタロウ(1)
  • インガソール・ランド(29)
  • SHINANO(信濃機販)(24)
  • 日本ニューマチック工業(24)
  • 空研(24)
  • 東空販売(24)
  • 瓜生製作(22)
  • ベッセル(18)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • エス・ピー・エアー(11)
  • エスコ(10)
  • KTC(8)
  • ハゼット(7)
  • SMT(7)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
  • パオック(4)
  • SK11(4)
  • SUNMATCH(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
18(1)
80(1)
600(1)
  • 自動車整備用インパクトレンチ ビビット ヨコタ工業

    自動車整備用インパクトレンチ ビビット

    ヨコタ工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業仕様ワンハンマ、排気方向:前方空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式
  • コーナーインパクトレンチ ヨコタ工業

    コーナーインパクトレンチ

    ヨコタ工業
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
    用途ボルト・ナットの着脱作業付属品タッチジョイント(1ヶ)仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5全長(mm)220質量(kg)1.24最大トルク(N・m)18空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200使用ホース(mm)9.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)6排気方向前方
  • 軽量型インパクト ヨコタ工業

    軽量型インパクト

    ヨコタ工業
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    ピストル型インパクトレンチ19.0Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。 ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。
    用途ボルト・ナットの着脱作業付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:42、角ドライブ:19全長(mm)219質量(kg)3.15最大トルク(N・m)600空気圧力(MPa)0.6給気口3/8Rc空気消費量(L/minANR)負荷時:195使用ホース(mm)12.7×5m無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5750能力ボルト径(mm)M23ビット寸法(mm)19
  • コーナードライバ ヨコタ工業

    コーナードライバ

    ヨコタ工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。
    用途M3~M5 ビス締付作業付属品タッチジョイント(1ヶ)仕様スロットル装置:ボタン式寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200ねじ(mm)小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000ホース口金取付ねじ1/4(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向前方
  • ビビッド ヨコタ工業

    ビビッド

    ヨコタ工業
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
    用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4全長(mm)516質量(kg)12.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:755先端長(mm)205ホース口金取付ねじ1/2(Rc)能力ボルト径(mm)40使用ホース径(Φmm)12.7排気方向前方
  • 自動車整備用インパクトレンチ ヨコタ工業

    自動車整備用インパクトレンチ

    ヨコタ工業
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
  • ストレートインパクトレンチ ヨコタ工業

    ストレートインパクトレンチ

    ヨコタ工業
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • コーナーインパクトレンチ ヨコタ工業

    コーナーインパクトレンチ

    ヨコタ工業
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
  • ヨコタ インパクトレンチ ヨコタ工業

    ヨコタ インパクトレンチ

    ヨコタ工業
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
  • インパクトレンチピストル型 ヨコタ工業

    インパクトレンチピストル型

    ヨコタ工業
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番444-7344
  • インパクトレンチ ヨコタ工業

    インパクトレンチ

    ヨコタ工業
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
  • エアインパクトレンチ ヨコタ工業

    エアインパクトレンチ

    ヨコタ工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
    用途自動車組立。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 小型インパクトレンチ ピストル型 ヨコタ工業

    小型インパクトレンチ ピストル型

    ヨコタ工業
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷
    付属品タッチジョイント(1個)仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方トラスコ品番444-7310長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5全長(mm)207質量(kg)2.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式空気消費量(L/minANR)負荷時:400ソケット差し込み口(mm)12.7ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)12~14使用ホース径(Φmm)9.5

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ