エアーインパクトレンチ :「六角棒」の検索結果

インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨコタ工業ビビッド
自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400 仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー 付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4 全長(mm)516 質量(kg)12.1 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)無負荷時:755 先端長(mm)205 ホース口金取付ねじ1/2(Rc) 能力ボルト径(mm)40 使用ホース径(Φmm)12.7 排気方向前方
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります