1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
600(1)
ピストル型インパクトレンチ19.0Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。 ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。
用途ボルト・ナットの着脱作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5750 最大トルク(N・m)600 付属品タッチジョイント(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:42、角ドライブ:19 全長(mm)219 質量(kg)3.15 空気圧力(MPa)0.6 給気口3/8Rc 空気消費量(L/minANR)負荷時:195 使用ホース(mm)12.7×5m 能力ボルト径(mm)M23 ビット寸法(mm)19
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります