「最大トルク(N・m)」から絞り込む
1/2sqエアーインパクトレンチ(強力)DEEN5日以内出荷
商品化以前の耐久テストでは自動車整備工場より過酷な現場である自動車解体場での環境をクリアーしました!
全長(mm)184質量(kg)2.48最大トルク(N・m)610
1/2sqショートエアーインパクトレンチDEEN5日以内出荷
全長112mmと非常に短いながらも最大トルク600Nm(メーカー調べ)を持つ新型インパクトレンチ。
狭い所でハイパワーが必要な農機具の爪交換やクランクプーリーの作業等に。
仕様トルクコントロール:締め方向のみ付属品カプラ1個全長(mm)113(実測)質量(kg)1.38差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)678無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000能力ボルト径(mm)16
1/2sqツインハンマーエアーインパクトレンチDEEN5日以内出荷
1.1kgの軽量ボディでクラス最高レベルのハイトルクを実現致しました。作業性を重視し、持ち替えることなく操作ができるように、トリガー部に正逆回転方向向切替レバーと、エアー流量調整ダイアル付きです。エアカプラー取付け部が回転するので、取り回しの際にエアホースが絡まる心配がありません。エアーインパクトを選ぶポイント・ パワー(トルク)・ 大きさ・ 重さ・ 価格主にこの4つのポイントで選ばれると思います。どれも重要な選ぶポイントですが、DEEN エアーインパクトは上記全ての条件に当てはめることができるモデルです!
全長(mm)147質量(kg)1.1最大トルク(N・m)410
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
エアドリルエス・ピー・エアー税込¥36,278~¥32,980~