エアーインパクトレンチ :「回転」の検索結果
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
30(1)
450(1)
900(1)
2000(1)
2500(1)
正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)450
全長(mm)187
質量(kg)2.4
高さ(mm)185
寸法口金:1/4PT
差込角(mm)12.7
シャンク長(mm)26
空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350
能力ボルト径(mm)16
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450
最大トルク(N・m)30
全長(mm)210
質量(kg)0.58
差込角(mm)8・10・12・14
口金1/4PT
空気消費量(L/min)350
ハウジング(mm)幅29×高さ22
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ピンクラッチ方式、正逆4段切り替え調整機能付き
用途二輪車、自動車のエンジン分解作業や小型車から大型車のタイヤ脱着作業や小型車や大型車のタイヤ脱着作業。整備作業に快適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300
最大トルク(N・m)900
全長(mm)215
質量(kg)3.7
高さ(mm)215
差込角(mm)19
シャンク径(Φmm)29
口金1/4PT
空気消費量(L/min)無負荷時680、負荷時400
能力ボルト径(mm)25
1台
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
最大トルク(N・m)2500
全長(mm)560
質量(kg)14.8
高さ(mm)175
差込角(mm)25.4
シャンク径(Φmm)235
口金1/2PT
空気消費量(L/min)無負荷時3200、負荷時1200
能力ボルト径(mm)45
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500
最大トルク(N・m)2000
全長(mm)510
質量(kg)10.8
高さ(mm)175
差込角(mm)25.4
シャンク径(Φmm)193
口金1/2PT
空気消費量(L/min)無負荷時1280、負荷時1000
能力ボルト径(mm)38
1台
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。