エアーインパクトレンチ :「締結機器」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
542(1)
815(1)
83dBAの静粛性、同時にコストパフォーマンスでは、最高の製品となります。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
仕様メカニズム:ツインハンマー
色ブラック
サイズ差込サイズ:12.7ミリ
質量(g)1500
最大トルク(N・m)締め:815、緩め:1400
長さ(cm)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)0.164、164
能力ボルト径16mm
必要コンプレッサー能力2.2KW以上
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
90dBAの静粛性、そして最高のコストパフォーマンス。この小型サイズながら。最大トルク542Nm!!。このパワーを擁しながら。本体重量わずか1.15 kg !! 。左右両方向3段切り替え。抜群の重心位置の為、疲れ知らずの使用感が得られます。
用途各種メンテナンス作業、機器類のボルト、ナット等、大型車両等のホイールナット締結、緩め作業
仕様●流量調整正転・逆転:3段階●許容エアー圧力:0.7未満
色レッド
サイズ差込サイズ:12.7ミリ
質量(g)1150
最大トルク(N・m)542
長さ(cm)14.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
ボルト径19mm
空気消費量(L/min)0.16
騒音レベル(dB(A))90
必要コンプレッサー能力2.2KW以上
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。