1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
1600(1)
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大締付トルク(N・m)1600 付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイル トラスコ品番794-6007 材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ 全長(mm)218 質量(kg)3.3 タイプツインハンマー エアーホース内径(Φmm)11以上 空気消費量(m3/min)0.16 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口PT3/8 排気方向下方
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります