エアーインパクトレンチ :「エアホース 回転」の検索結果

インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
650(1)
746(2)
1500(1)
2440(1)
小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!
差込角(mm)1/2(12.7) 内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長10.8cm重量1.42kgの小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)746/5秒トルク:678 全長(mm)108 質量(kg)1.42 穴径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5) 差込角(mm)3/8(9.5) 回転数無負荷/11000rpm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
欠品中

全長9.9重量1.36kgと小柄ながらジャンボハンマー機能を搭載したパワフルなインパクトトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)650/5秒トルク:585 全長(mm)99 質量(kg)1.36 差込角(mm)1/2(12.7) 内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5) 回転数無負荷/11000rpm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

全長17.7cm重量2.5kgと小柄ながらターボ機能を搭載したパワフルなツインハンマーインパクトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)1500/5秒トルク:1350 全長(mm)177 質量(kg)2.5 差込角(mm)3/4(19) 内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5) 回転数無負荷/7200rpm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

重量8.1kgの軽量パワフルなインパクトレンチ! ロングアンビル6(15.2cm)仕様! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!
最大トルク(N・m)2440/5秒トルク:2200 質量(kg)8.1 差込角(mm)1(25.4) 内径(Φmm)推奨エアーホース:1/2(12.7) 回転数無負荷/5000rpm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります