2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
80(1)
570(1)
自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。 アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。 正(右)回転三段階調整可能。 効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。 握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。 ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000 最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570 付属品プラグR1/4(PT1/4) トラスコ品番447-1911 質量(kg)1.2 空気消費量(L/min)136 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

AIS3140 エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ)
エコ商品
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具 質量(kg)0.55 差込角(mm)9.5 ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 常用トルク(N・m)最大:80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります