エアーインパクトレンチ :「エアー圧力 スイッチ」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
80(1)
370(1)
470(1)
570(1)
1600(1)
2100(1)
こんなお得な商品も!

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)470
トラスコ品番390-4288
質量(kg)1.2
本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)
角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)
空気消費量(L/min)127.5(最大)
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170
エア取入口PT1/4
適応ボルトサイズM16
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。
アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。
正(右)回転三段階調整可能。
効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。
握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。
ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000
最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570
付属品プラグR1/4(PT1/4)
トラスコ品番447-1911
質量(kg)1.2
空気消費量(L/min)136
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向下方
小型でハイパワーを実現しました。
安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。
ホースのねじれを防ぐ回転継手です。
マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番195-4852
全長(mm)108
質量(kg)1
タイプビッグハンマー
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.61
最大締付トルク(N・m)370/370(右回転)
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口Rc1/4(PT1/4)
アズワン品番64-8404-86
排気方向下方
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具
質量(kg)0.55
差込角(mm)9.5
ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
常用トルク(N・m)最大:80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ヘッド部が薄く、狭い箇所のボルト着脱作業に最適。
スイッチの向きを360度(45度ごとに固定)変更可能。
排気の向きを360度変更可能。
正(右)回転は2段階の出力調整ダイヤル付
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9800
差込角(mm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
最大トルク400N・m(右・左回転)
エア取入口Rc1/4
適応ボルトサイズM16
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
最大トルク(N・m)2100
トラスコ品番402-2769
質量(kg)7
差込角(mm)25.4
本体質量(kg)7
空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)19以上
空気取入口Rc1/2(PT1/2)
適応ボルトサイズM33(参考)
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。