13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
250(1)
370(1)
470(1)
570(1)
732(1)
1600(1)
2100(2)
2500(1)
2700(1)
3390(1)
最大トルク(N・m)をもっと見る
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)470 トラスコ品番390-4288 質量(kg)1.2 本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く) 角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付) 空気消費量(L/min)127.5(最大) 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170 エア取入口PT1/4 適応ボルトサイズM16
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ
小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 使用空気圧力(MPa)0.62 排気方向下方
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ
ヘッド部が薄く、狭い箇所のボルト着脱作業に最適。 スイッチの向きを360度(45度ごとに固定)変更可能。 排気の向きを360度変更可能。 正(右)回転は2段階の出力調整ダイヤル付
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9800 差込角(mm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 最大トルク400N・m(右・左回転) エア取入口Rc1/4 適応ボルトサイズM16
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

小型でハイパワーを実現しました。 安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。 ホースのねじれを防ぐ回転継手です。 マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番195-4852 全長(mm)108 質量(kg)1 タイプビッグハンマー 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.61 最大締付トルク(N・m)370/370(右回転) ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口Rc1/4(PT1/4) アズワン品番64-8404-86 排気方向下方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。 大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。 アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 最大締付トルク(N・m)2100 トラスコ品番781-0318 全長(mm)328 質量(kg)6 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)1.51 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口Rc1/2(PT1/2) 排気方向上方
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。 アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。 正(右)回転三段階調整可能。 効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。 握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。 ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000 最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570 付属品プラグR1/4(PT1/4) トラスコ品番447-1911 質量(kg)1.2 空気消費量(L/min)136 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ
小型・軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番382-8642 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 使用空気圧力(MPa)0.62 最大締付トルク(N・m)732 ソケット差込角(mm)19 ホース取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途大型車両のタイヤ交換や重機・建設機械の整備に最適です。 トラスコ品番382-8647 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 使用空気圧力(MPa)0.62 最大締付トルク(N・m)2700 ソケット差込角(mm)25.4 ホース取付口(RC/PT)1/4
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 最大トルク(N・m)2100 トラスコ品番402-2769 質量(kg)7 差込角(mm)25.4 本体質量(kg)7 空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)19以上 空気取入口Rc1/2(PT1/2) 適応ボルトサイズM33(参考)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ
ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。
付属品プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書 質量(kg)3 差込角(mm)25.4(ピン穴付き) 最大出力トルク(N・m)(右回転)2200、(左回転)2500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 使用空気圧力(MPa)2.5 エアーホース内径(Φmm)19以上 エア取入口Rc1/2(PT1/2) 適応ボルトサイズM36
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

AIS3140 エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ)
エコ商品
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具 質量(kg)0.55 差込角(mm)9.5 ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 常用トルク(N・m)最大:80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 最大出力トルク(N・m)3390 仕様LEDワークライト(LT05WPC)付 トラスコ品番781-0326 全長(mm)615 質量(kg)16.2 差込角(mm[inch])25.4[1] 空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)1809、(20℃・0.62MPa)269 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)19以上 回転方向左右 エアー接続口Rc1/2(PT1/2) 適合ボルト径(参考)M50<強度区分10.9>
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 最大出力トルク(N・m)(右回転)210、(左回転)250 仕様LEDワークライト(LT02WPC)付 トラスコ品番774-8736 質量(kg)1.5 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 回転方向左右 エアー接続口Rc1/4(PT1/4) 適合ボルト径(参考)M14<強度区分10.9>
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります