エアーインパクトレンチ :「小型レンチ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
80(1)
732(1)
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具
質量(kg)0.55
差込角(mm)9.5
ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
常用トルク(N・m)最大:80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
小型・軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番382-8642
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
使用空気圧力(MPa)0.62
最大締付トルク(N・m)732
ソケット差込角(mm)19
ホース取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。