エアーインパクトレンチ :「インチ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
350(1)
382(1)
ツインドッグクラッチによる効率のよい打撃。ツールを保護し衝撃を吸収する本体カバー付きです。引いた分だけ回転するスロットルトリガー。
用途自動車整備、修理用、組み立て作業用 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5800 最大トルク(N・m)382 仕様右回転時(締める時)-3段階パワー調節レバーの数字を合わせてください。ハンマータイプ/ツインドッククラッチ(2ハンマー式) トラスコ品番287-9816 全長(mm)182 質量(kg)2.6 材質(本体)アルミ製 差込角(mm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口Rc1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

最大締付トルク(N・m)350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 トラスコ品番115-1141 全長(mm)166 質量(kg)1.2 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方 ハンマータイプツインハンマー
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります