1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
1400(1)
日本ニューマチック工業ワンハンマインパクトレンチ 25853
1回転で1打撃するので高出力です。
用途緩め作業の多い自動車整備等に。 トラスコ品番385-3014 セット内容ホースニップル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)388 質量(kg)9.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 最大締付トルク(N・m)1400 排気口後方 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)36 ホース取付口Rc3/8 ハンマータイプシングルハンマー
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります