エアーインパクトレンチ :「エアーインパクトレンチ」の検索結果
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
204(2)
244(2)
407(2)
450(2)
1220(4)
1224(2)
1491(2)
1830(2)
4406(2)
5288(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。
差込角(sq.)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
耐久性に優れたロングセラーコンパクトモデル。限られたスペースでの作業箇所には特に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
実用トルク範囲(N・m)27~170
最大トルク(N・m)204
全長(mm)168
質量(kg)1.09
差込角(sq.)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
導入実績No.1スタンダードシリーズ。インガソール・ランド高品質ロングセラーモデル。各種「重作業」に最適。造船、重機、組付ライン、プラントの重作業に威力を発揮。出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
最大トルク(N・m)1695
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
強力かつ頑丈で高い信頼性を備える、評判の高い作業ツールです。もっとも必要な時に確実に機能するよう、衝撃落下をはじめとする徹底した厳しい試験を受けています。2235シリーズは、素晴らしい力強さ、耐久性、信頼性を持ち、本格的な作業をいつでも正しく行うことができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
最大トルク(N・m)1220
トラスコ品番756-3221
長さ(mm)193
質量(kg)2.1
騒音レベル(dB(A))88.7
差込角(sq.)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
打撃サイクル(回/min)1220
再生紙使用マーク適合
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたロングセラーハイパワーモデル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
実用トルク範囲(N・m)34-407
最大トルク(N・m)800
質量(kg)2.63
全長L(mm)185
空気消費量(L/min)119
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
防爆仕様モデル。
ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。
石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。
静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)1830
実用トルク範囲(N・m)271~1220
形状ピストルタイプ
全長(mm)217
質量(kg)3.4
空気消費量(L/min)241
エアーインレット(インチ)3/8
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)24.4(1インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
77日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。
出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大トルク(N・m)4406
実用トルク範囲(N・m)1356~2644
全長(mm)362
質量(kg)10.5
タイプストレートタイプインサイドトリガー
空気消費量(L/min)2689
適合ホース内径(Φmm)19
差込角(sq.)25.4(1”)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク適合
1台
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
ツインハンマーの新型機種です。
ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。
超極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。
用途自動車関係など一般産業用に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
最大トルク(N・m)1491
実用トルク範囲(N・m)272-1224
トラスコ品番446-0413
質量(kg)5.67
全長L(mm)226
空気消費量(L/min)269
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)25.4(1インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)3/8インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
最大トルク(N・m)610
トラスコ品番829-1556
全長(mm)117
質量(kg)1.1
騒音レベル(dB(A))95.9
差込角(sq.)1/2
打撃数(bpm)1250
適合ボルト径M16
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。
出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
最大トルク(N・m)3390
実用トルク範囲(N・m)680~2440
全長(mm)343
質量(kg)9.6
タイプストレートタイプインサイドトリガー
空気消費量(L/min)2123
適合ホース内径(Φmm)19
差込角(sq.)25.4(1”)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク適合
1台
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
防爆仕様モデル。
ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。
石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。
静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)1830
実用トルク範囲(N・m)271~1220
形状ピストルタイプ
全長(mm)217
質量(kg)3.4
空気消費量(L/min)241
エアーインレット(インチ)3/8
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
47日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。
出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大トルク(N・m)4406
実用トルク範囲(N・m)1355~2850
全長(mm)362
質量(kg)10.5
タイプストレートタイプアウトサイドトリガー
空気消費量(L/min)2689
適合ホース内径(Φmm)19
差込角(sq.)25.4(1”)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク適合
1台
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量
コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ
出力トルクは業界No.1
90dBA以下の低騒音タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
最大トルク(N・m)450
実用トルク範囲(N・m)34-340
質量(kg)1.14
全長L(mm)155
空気消費量(L/min)113
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
NPT(エアインレット径)1/4インチ
2925シリーズは多くの最新技術を併せ持つインガソール・ランドお勧めエアインパクトレンチ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモータに、高出力を出すツインハンマ機構を組み合わせる事により、素早い立上りで瞬間的に高出力が得られます。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200
実用トルク範囲(N・m)542~1898
最大トルク(N・m)2169
形状ピストルタイプ
全長(mm)225
質量(kg)5.4
空気消費量(L/min)1699
エアーインレット(インチ)1/2
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)25.4(1インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
限られたスペースでの作業箇所には特に最適です。ロングセラーコンパクトモデル。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)244
実用トルク範囲(N・m)27~204
全長(mm)152
質量(kg)1.31
空気消費量(L/min)71
エアーインレット(インチ)1/4
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)8.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。
出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750
実用トルク範囲(N・m)2169~5288
最大トルク(N・m)6779
全長(mm)419
質量(kg)15.7
タイプストレートタイプアウトサイドトリガー
空気消費量(L/min)2265
適合ホース内径(Φmm)19
差込角(sq.)38.1(1-1/2”)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク適合
1台
¥799,800
税込¥879,780
4日以内出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。
出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750
最大トルク(N・m)6779
実用トルク範囲(N・m)2169~5288
全長(mm)419
質量(kg)15.7
タイプストレートタイプインサイドトリガー
空気消費量(L/min)2265
適合ホース内径(Φmm)19
差込角(sq.)38.1(1-1/2”)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク適合
1台
¥799,800
税込¥879,780
4日以内出荷
トラック及び重整備全般に最適。
造船、重機、組立ライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズ。
出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大トルク(N・m)2000
実用トルク範囲(N・m)136~1220
全長(mm)290
質量(kg)9.98
空気消費量(L/min)283
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)25.4(1”)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100
最大トルク(N・m)244
実用トルク範囲(N・m)61-217
質量(kg)1.54
全長L(mm)332
空気消費量(L/min)538
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
トラック整備を始め、各重作業に最適
出力トルクは業界No.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
最大トルク(N・m)1491
実用トルク範囲(N・m)272-1224
トラスコ品番446-0405
質量(kg)5.62
全長L(mm)224
空気消費量(L/min)269
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)3/8インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量
コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ
出力トルクは業界No.1
90dBA以下の低騒音タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
実用トルク範囲(N・m)34-312
最大トルク(N・m)407
トラスコ品番446-0359
質量(kg)1.13
全長L(mm)151
空気消費量(L/min)113
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。